Kompaktní rám pily na kov

Artiklové číslo: 601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál třmen ocel
Alternativní úhel pilového listu 45 stupeň
Napětí listu max. 800 N
Druh produktu Rámova pila na kov
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 385 mm
Délka listu 300 mm
Počet pilových listů 1
Rozsah použití Kov
Hmotnost 590 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601
EAN / GTIN 3148511882856
Číslo výrobce 601
L-číslo L60130 4678
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompozit z kovu a pryskyřice odolný proti nárazům: lehký a kompaktníNapětí pilového listu: 80 kg2 polohy pilového listu: 45° a 90°Použití se standardními pilovými listy o průměru 300 mmDodáváno s jedním namontovaným pilovým listem.

Charakteristika:

  • Š [mm]: 145
  • D [mm]: 385
  • [g]: 590