{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material loka | jeklo | |
| Alternativni kot lista | 45 stopinj | |
| Napetost lista maks. | 800 N | |
| Vrsta izdelka | lok ročne žage za kovino | |
| Kovinski ročaj | umetne mase | |
| Celotna dolžina | 385 mm | |
| Dolžina lista | 300 mm | |
| Število žaginih listov | 1 | |
| Področje uporabe | Kovina | |
| Masa | 590 g |
| Številka izdelka | 601 | |
| EAN/GTIN | 3148511882856 | |
| Številka proizvajalca | 601 | |
| L-število | L60130 4678 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |