{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | AMIGO-HSS | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość okładziny U | 5 mm | |
| Opis formy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość tarczy T | 21 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Podłoże ścierniwa | metal | |
| Platformy | 12C2F | |
| Grubość okładziny, Azotek boru o układzie regularnym (CBN) | 4 mm | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | |
| Materiał ścierny | Azotek boru o układzie regularnym (CBN) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 126 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Specyfikacja | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Oznaczenia ziarnistości 3M | B126 |
| Numer artykułu | 597410 B126 | |
| EAN / GTIN | 9003176005566 | |
| Numer producenta | 600556 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |