{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AMIGO-HSS | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lăţime strat abraziv | 5 mm | |
| Formular de descriere | Formă de disc | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime disc | 21 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 20 mm | |
| Suport de material abraziv | Metal | |
| Formă | 12C2F | |
| Înălţime strat abraziv, Nitrură cubică de bor (CBN) | 4 mm | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc abraziv | |
| Materiale abrazive | Nitrură cubică de bor (CBN) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 126 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Specificaţie | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Denumirea granulației 3M | B126 |
| Cod articol | 597410 B126 | |
| EAN / GTIN | 9003176005566 | |
| Număr producător | 600556 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |