{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | AMIGO-HSS | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifbelag Breite U | 5 mm | |
| Beschreibung Form | Scheiben-Form | |
| Durchmesser | 100 mm | |
| Breite Scheibe T | 21 mm | |
| Antriebsmaschine | Stationäre Schleifmaschine | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 20 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Metall | |
| Form | 12C2F | |
| Schleifbelag Höhe, Kubisches Bornitrid (CBN) | 4 mm | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifteller | |
| Schleifmittel | Kubisches Bornitrid (CBN) | |
| Korngröße (Mesh) | 126 Mesh | |
| Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
| Spezifikation | B126C75B AMIGO-HSS | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| 3M Körnungsbezeichnung | B126 |
| Artikelnummer | 597410 B126 | |
| EAN / GTIN | 9003176005566 | |
| Herstellernummer | 600556 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |