Muela abrasiva de disco CBN D×T×H (mm), 100×21×20, Tipo: B126

Número de artículo: 597410 B126
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante AMIGO-HSS
Contenido 1 ud.
Revestimiento abrasivo anchura U 5 mm
Descripción de la forma Forma de disco
Diámetro 100 mm
Anchura muela T 21 mm
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 20 mm
Soporte del abrasivo Metal
Forma 12C2F
Revestimiento abrasivo altura, Nitruro de boro cúbico (CBN) 4 mm
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Abrasivos Nitruro de boro cúbico (CBN)
Tamaño de grano (malla) 126 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Especificación B126C75B AMIGO-HSS
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Denominación del grano 3M B126

Identificación y clasificación

Número de artículo 597410 B126
EAN / GTIN 9003176005566
Número del fabricante 600556
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas para herramientas con recubrimiento de material de rectificado CBNen aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.
Para calidad superficial fina con gran capacidad abrasiva. Especificación: B126C75B AMIGO-HSS.

Aplicación:

Para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de aceros altamente aleados (HSS) para herramientas y cementados, estelita.