CBN tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 100×21×20, Típus: B126

Cikkszám: 597410 B126
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: CBN
  • Alak: 12C2F

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag köbös bórnitrid
Csiszolóeszköz rövid jelölése CBN
Szemcsézet B126
Specifikáció B126C75B AMIGO-HSS.
Alak 12C2F
Tárcsa ⌀ D 100 mm
Tárcsaszélesség T 21 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 5 mm
Csiszolóbevonat magassága X 4 mm
Csiszolóbevonat szélessége U 5 mm
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 597410 B126
EAN / GTIN 9003176005566
Gyártó száma 600556
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok CBN csiszolóanyag bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.
Finom felületek érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: B126C75B AMIGO-HSS.

Felhasználás:

Szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Erősen ötvözött (HSS) szerszám- és betétedzhető acélok, stellitek köszörüléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz