CBN šlifavimo lėkštelė D×T×H (mm), 100×21×20, Tipas: B126

Prekės Nr.: 597410 B126
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: CBN
  • Forma: 12C2F

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonė kubinis boro nitridas
Šlifavimo priemonių kodas CBN
Grūdėtumas B126
Specifikacija B126C75B AMIGO-HSS.
Forma 12C2F
Disko ⌀ D 100 mm
Disko plotis T 21 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 5 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 4 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U 5 mm
Produkto rūšis Šlifavimo lėkštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 597410 B126
EAN / GTIN 9003176005566
Gamintojo numeris 600556
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankių šlifavimo diskai su CBN danga sintetinių dervų pagrindu labai patvarūs, tolygiai didelis nuimamos medžiagos kiekis. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera.
Glotnus paviršius, nuimama daug medžiagos. Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Stipriai legiruotų (HSS) įrankių ir plieno, stelitų šlifavimui.