CBN talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 100×21×20, Typ: B126

Artiklové číslo: 597410 B126
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AMIGO-HSS
Obsah 1 ks
Šířka brusného povlaku U 5 mm
Popis – formulář Tvar podložky
Průměr 100 mm
Šířka kotouče T 21 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Průměr otvoru H 20 mm
Tvar 12C2F
Výška brusného povlaku, Kubický nitrid boritý (CBN) 4 mm
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Brusiva Kubický nitrid boritý (CBN)
Velikost jádra (síťovina) 126 mesh
Proces broušení Broušení nástrojů
Specifikace B126C75B AMIGO-HSS
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Označení zrnitosti 3M B126

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597410 B126
EAN / GTIN 9003176005566
Číslo výrobce 600556
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
Pro jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. Specifikace: B126C75B AMIGO-HSS.

Použití:

Pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellitu.