{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen | |
Slijpmiddel | kubisch boornitride | |
Slijpmiddelaanduiding | CBN | |
Korrelgrootte | B126 | |
Specificatie | B126C75B AMIGO-HSS. | |
Vorm | 12C2F | |
Schijf-⌀ D | 100 mm | |
Schijfbreedte T | 21 mm | |
Slijplaag breedte W kopse kant | 5 mm | |
Sijplaag hoogte X | 4 mm | |
Slijplaag breedte U | 5 mm | |
Producttype | Steunschijf |
Artikelnummer | 597410 B126 | |
EAN/GTIN | 9003176005566 | |
Nummer fabrikant | 600556 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |