CBN-lautashiomalaikka D×T×H (mm) B126

Tuote nro.: 597410 B126
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: CBN
  • Muoto: 12C2F

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Työkaluhionta
Hioma-aine Kuutiohilainen boorinitridi
Hioma-aineen lyhenne CBN
Rakeisuus B126
Koostumus B126C75B AMIGO-HSS.
Muoto 12C2F
Laikan ⌀ D 100 mm
Laikan leveys T 21 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 5 mm
Hiomakerroksen korkeus X 4 mm
Hiomakerroksen leveys U 5 mm
Tuotetyyppi Hiomalaikanalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 597410 B126
EAN / GTIN 9003176005566
Valmistajan numero 600556

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Työkaluhiomalaikat, CBN-pinnoite keinohartsipohjalla takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen korkean hiomatehon. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmämateriaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu.
Hieno pinnan laatu, hyvä poistoteho. Tekniset tiedot: B126C75B AMIGO-HSS.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Runsasseosteisten (HSS-)työkalu- ja hiiletysterästen sekä stelliitin hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.