• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva bombata al CBN D×T×H (mm), 100×21×20, Modello: B126

Codice art.: 597410 B126
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: CBN
  • Forma: 12C2F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo Nitruro di boro cubico
Sigla materiale abrasivo CBN
Grana B126
Specifiche tecniche B126C75B AMIGO-HSS.
Forma 12C2F
⌀ Disco D 100 mm
Larghezza disco T 21 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 5 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 4 mm
Larghezza rivestimento abrasivo U 5 mm
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 597410 B126
EAN / GTIN 9003176005566
Codice del produttore 600556
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per utensili con rivestimento abrasivo al CBN in legante di resina sintetica per una lunga durata con capacità di asportazione elevata costante. Il corpo portante con sistema a sandwich in materiale composito di alluminio assicura un’elevata riduzione delle vibrazioni e quindi una rettifica silenziosa con risultati costanti e ottima qualità superficiale.
Per una qualità superficiale fine con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: B126C75B AMIGO-HSS.

Uso:

Per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di acciai per utensili e da cementazione altamente legati (HSS), stellite.