Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: S325GF

Nr art.: 588755 S325GF
Cena za 1 sztuka (PLN 28,18 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta S325GF
Liczba zębów na cal 32
Min. podziałka zębów 0,8 mm
Maks. podziałka zębów 0,8 mm
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 0,5 mm; 0,5 mm; 0,5 mm
Maks. grubość materiału 1,5 mm; 1,5 mm; 1,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu stal szybkotnąca (HSS)
Długość 85 mm
Materiał do obróbki Stal stopowa; metal; Metale nieżelazne
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588755 S325GF
EAN / GTIN 4059952622323
Numer producenta 2608658987
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczot mieczowy PRO Thin Metal S325GF opracowano specjalnie do cięcia bardzo cienkich blach, używanych np. do pracy w systemach ogrzewania i klimatyzacji. Nadaje się w równej mierze do cięcia metali nieżelaznych, takich jak blacha miedziana i jest najlepszym wyborem do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zastosowanie:

Do obróbki bardzo cienkich blach metalowych.