Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: S325GF

Cod articol: 588755 S325GF
Produs nou
Preț per 1 buc. (4,68 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel; INOX
  • Grosimea tablei (tablă masivă): 0,5-1,5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău HSS
Pas 0,8 mm
Lungimea pânzei 85 mm
Denumire S325GF
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; INOX
Grosimea tablei (tablă masivă) 0,5-1,5 mm
Maşină acţionată Ferăstrău tip sabie
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Identificare și clasificare

Cod articol 588755 S325GF
EAN / GTIN 4059952622323
Număr producător 2608658987
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Pânza pentru ferăstrău sabie PRO Thin Metal S325GF a fost special dezvoltată pentru tăierea tablelor metalice foarte subțiri, cum ar fi cele utilizate pentru lucrul la sistemele de încălzire și aer condiționat. Este la fel de potrivită pentru tăierea metalelor neferoase, cum ar fi tablele de cupru și este cea mai bună alegere pentru instalațiile de încălzire, ventilație și aer condiționat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tablelor metalice foarte subțiri.