Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: S325GF

Número de artículo: 588755 S325GF
Precio por 1 unidad (4,68 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante S325GF
Dientes por pulgada 32
Paso de dientes mín. 0,8 mm
Paso de dientes máx. 0,8 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Grosor material mín. 0,5 mm; 0,5 mm; 0,5 mm
Grosor material máx. 1,5 mm; 1,5 mm; 1,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja acero rápido (HSS)
Longitud 85 mm
Aptitud del material Acero fino; metal; Metal no ferroso
Grupo de material Metal
Configurable no
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 588755 S325GF
EAN / GTIN 4059952622323
Número del fabricante 2608658987
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

La hoja de sierra de sable PRO Thin Metal S325GF ha sido desarrollada especialmente para cortar chapas metálicas muy finas, como las que se utilizan, por ejemplo, en trabajos de calefacción y aire acondicionado. Es igualmente adecuada para cortar metales no ferrosos como láminas de cobre y es la mejor opción para instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Aplicación:

Para el procesamiento de chapas metálicas muy finas.