Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: S325GF

Artikel-Nr.: 588755 S325GF
Neuheit
Preis pro 1 Stück (6,19 € / 1 Stück)
Netto: 26,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Stahl; INOX
  • Blechstärke (Vollblech): 0,5-1,5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HSS
Zahnteilung 0,8 mm
Blattlänge 85 mm
Bezeichnung S325GF
optimiert für Werkstoff Stahl; INOX
Blechstärke (Vollblech) 0,5-1,5 mm
Antriebsmaschine Säbelsäge
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588755 S325GF
EAN / GTIN 4059952622323
Herstellernummer 2608658987
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Das PRO Thin Metal S325GF Säbelsägeblatt wurde speziell zum Schneiden sehr dünner Metallbleche entwickelt, wie sie beispielsweise bei Arbeiten an Heizungen und Klimaanlagen verwendet werden. Es eignet sich gleichermaßen zum Schneiden von Nichteisenmetallen wie Kupferblech und ist die beste Wahl für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageninstallationen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von sehr dünnen Metallblechen.