{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material lista za žago | HSS | |
| Delitev zob | 0,8 mm | |
| Dolžina lista | 85 mm | |
| Oznaka | S325GF | |
| za material | Jeklo; INOX | |
| Debelina pločevine (polna pločevina) | 0,5–1,5 mm | |
| Pogonski stroj | Sabljasta žaga | |
| Število listov | 5 | |
| Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
| Številka izdelka | 588755 S325GF | |
| EAN/GTIN | 4059952622323 | |
| Številka proizvajalca | 2608658987 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |