{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | S325GF | |
| Zubů na palec | 32 | |
| Rozteč zubů min. | 0,8 mm | |
| Rozteč zubů max. | 0,8 mm | |
| Druh řezání | Přímý řez jemný | |
| Pevnost materiálu min. | 0,5 mm; 0,5 mm; 0,5 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 1,5 mm; 1,5 mm; 1,5 mm | |
| Druh produktu | List pro mečovou pilu | |
| Počet pilových listů | 5 ks | |
| Materiál list | vysokorychlostní ocel (HSS) | |
| Délka | 85 mm | |
| Vhodnost materiálu | Ušlechtilá ocel; kov; Neželezné kovy | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 588755 S325GF | |
| EAN / GTIN | 4059952622323 | |
| Číslo výrobce | 2608658987 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |