Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: S325GF

Prekės Nr.: 588755 S325GF
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (5,20 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; INOX
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 0,5-1,5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HSS
Dantų žingsnis 0,8 mm
Plokštelės ilgis 85 mm
Pavadinimas S325GF
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; INOX
Lakšto storis (ištisinio lakšto) 0,5-1,5 mm
pavaros mechanizmas Tiesinis pjūklas
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 588755 S325GF
EAN / GTIN 4059952622323
Gamintojo numeris 2608658987
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

PRO Thin Metal S325GF siaurapjūklio pjūklelis specialiai sukurtas labai ploniems metalo lakštams, pavyzdžiui, naudojamiems šildymo ir oro kondicionavimo sistemose, pjauti. Jis taip pat tinka pjauti spalvotuosius metalus, pavyzdžiui, vario lakštus, ir yra geriausias pasirinkimas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams.

Paskirtis:

Labai plonų metalo lakštų apdorojimui.