Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: S325GF

Artikelnummer: 588755 S325GF
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (4,52 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal; INOX
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 0,5-1,5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HSS
Tandsteek 0,8 mm
Bladlengte 85 mm
Omschrijving S325GF
geoptimaliseerd voor materiaal Staal; INOX
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 0,5-1,5 mm
Aandrijfmachine Reciprozaag
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 588755 S325GF
EAN/GTIN 4059952622323
Nummer fabrikant 2608658987
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het PRO Thin Metal S325GF reciprozaagblad is speciaal ontwikkeld voor het zagen van zeer dunne metalen platen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor verwarmings- en airconditioningsystemen. Het is ook geschikt voor het snijden van non-ferrometalen zoals koperen plaat en is de beste keuze voor verwarmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties.

Toepassing:

Voor het bewerken van zeer dunne metalen platen.