Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 824R

Nr art.: 588735 824R
Rabat
173,08 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 115,98 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Oznaczenie producenta 824R
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 1,5 mm
Maks. grubość materiału 4 mm
Maks. profil metalowy (otwarty) 150 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 200 mm
Materiał do obróbki stal
Grupa materiałów metalowe
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588735 824R
EAN / GTIN 082472205794
Numer producenta 20579824R
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

Wysoka wytrzymałość dzięki późniejszemu zagęszczeniu powierzchni na krawędzi skrawającej.

W dostawie:

Zestaw 5 szt.