Súprava pílových listov pre mečové píly, Označenie: 824R

Č. pol.: 588735 824R
Zľava
31,89 €
Cena za 1 ks (4,54 € / 1 ks)
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 1,5-4
  • Kovový profil (otvorený): < 150
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 1,06 mm
Dĺžka listu 200 mm
optimalizované pre materiál Oceľ
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 1,5-4 mm
Kovový profil (otvorený) < 150 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 588735 824R
EAN/GTIN 082472205794
Číslo výrobcu 20579824R
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Prevedenie:

Vysoká odolnosť vďaka dodatočnému zhutneniu povrchu na okraji rezu.

Rozsah dodávky:

5-dielna.