{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | 824R | |
| Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | |
| Grosimea materialului min. | 1,5 mm | |
| Grosimea materialului max. | 4 mm | |
| Profil metalic (deschis) max. | 150 mm | |
| Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | |
| Număr de pânze ferăstrău | 5 buc. | |
| Material foaie | Bimetal (BiM) | |
| Lungime | 200 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | Oţel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 588735 824R | |
| EAN / GTIN | 082472205794 | |
| Număr producător | 20579824R | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |