Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 824R

Réf.: 588735 824R
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (6,19 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Référence fabricant 824R
Type de coupe Coupe droite fine
Epaisseur du matériau min. 1,5 mm
Epaisseur du matériau max. 4 mm
Profil métallique (ouvert) max. 150 mm
Type de produit Lames de scies-sabres
Nombre de lames de scie 5 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 200 mm
Matériaux compatibles Acier
Groupe de matières Métal
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 588735 824R
EAN / GTIN 082472205794
Réf. fabricant 20579824R
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

Grande résistance grâce à la compression de surface ultérieure au niveau de l’arête de coupe.

Livraison:

5 pièces.