• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 12114R

Nr art.: 588735 12114R
Cena za 1 sztuka (PLN 259,72 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Oznaczenie producenta 12114R
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne; cięcie pod dokładnym kątem
Min. grubość materiału 3 mm
Maks. grubość materiału 8 mm
Maks. profil metalowy (otwarty) 175 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 300 mm
Materiał do obróbki Stal stopowa
Zawartość zestaw
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588735 12114R
EAN / GTIN 082472201840
Numer producenta 2018412114R
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

Wysoka wytrzymałość dzięki późniejszemu zagęszczeniu powierzchni na krawędzi skrawającej.

W dostawie:

Zestaw 5 szt.