Garnitura listov za sabljasto žago, Oznaka: 824R

Št. art.: 588735 824R
Popust
29,24 €
Cena na 1 kos (4,54 € / 1 kos)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 1,5–4
  • Kovinski profil (odprt): < 150
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,06 mm
Dolžina lista 200 mm
za material Jeklo
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 1,5–4 mm
Kovinski profil (odprt) < 150 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 588735 824R
EAN/GTIN 082472205794
Številka proizvajalca 20579824R
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Izvedba:

Visoka odpornost zaradi naknadnega stiskanja površine na rezalnem robu.

Obseg dobave:

5-delna.