{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Herstellerbezeichnung | 824R | |
| Schnittart | gerader Schnitt fein | |
| Stärke Material min. | 1,5 mm | |
| Stärke Material max. | 4 mm | |
| Metallprofil (offen) max. | 150 mm | |
| Produktart | Säbelsägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 5 St. | |
| Material Blatt | Bimetall (BiM) | |
| Länge | 200 mm | |
| Werkstoffeignung | Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 588735 824R | |
| EAN / GTIN | 082472205794 | |
| Herstellernummer | 20579824R | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |