Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 824R

Artikelnummer: 588735 824R
Korting
€ 29,93
Prijs per 1 Stuk (4,54 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 1,5-4
  • Metalen profiel (open): < 150
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,06 mm
Bladlengte 200 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 1,5-4 mm
Metalen profiel (open) < 150 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 588735 824R
EAN/GTIN 082472205794
Nummer fabrikant 20579824R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer resistent dankzij naderhand gehard oppervlak aan de snijkant.

Levering:

5-delig.