{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Min. podziałka zębów | 2,5 mm | |
| Maks. podziałka zębów | 2,5 mm | |
| Rodzaj skrawania | Uzębienie proste, szybko | |
| Min. grubość materiału | 4 mm | |
| Maks. grubość materiału | 12 mm | |
| Maks. profil metalowy (otwarty) | 150 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej | |
| Liczba brzeszczotów | 5 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Bimetaliczny (BiM) | |
| Długość | 200 mm | |
| Materiał do obróbki | Stal stopowa | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 588735 810R | |
| EAN / GTIN | 082472205800 | |
| Numer producenta | 20580810R | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |