3-2/3″ W x 7″ L (93 mm x 178 mm) Dynabug Orbital Sander, Central Vac-Ready

Nr art.: 57804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 57804
EAN / GTIN 0616026578043
Numer producenta 57804
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • 3/16″ (5 mm) diameter orbit
  • Powerful 8,000 RPM air motor utilizes 16 SCFM at 90 PSIG.
  • Compact size and lightweight. Excellent for sanding restricted areas and vertical sides. Tools have heavy-duty clips to accept traditional 3-2/3″ x 9″ abrasive sheets (rolls also available).
  • Includes premium 57850 Vinyl-Face Sanding Pad for PSA (adhesive-backed) abrasives

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Vacuum]
  • Series: Dynabug
  • HP: 0.24 hp
  • Max. RPM: 8000
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Weight (kg): 1.27 kg
  • Pad Size: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)