Levigatrice orbitale Dynabug da 3-2/3″ di larghezza x 7″ di lunghezza (93 mm x 178 mm), predisposta per l’allacciamento al sistema di aspirazione centralizzato

Codice art.: 57804
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 57804
EAN / GTIN 0616026578043
Codice del produttore 57804
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Orbita di 3/16″ (5 mm) di diametro
  • Il potente motore pneumatico da 8.000 giri/min consuma 16 SCFM a 90 PSIG.
  • Dimensioni compatte e peso ridotto. Ottimo per levigare aree di difficile accesso e superfici verticali. Gli utensili sono dotati di clip resistenti che consentono di fissare i tradizionali fogli abrasivi da 3-2/3″ x 9″ (disponibili anche in rotoli).
  • Include un platorello in vinile 57850 di alta qualità per abrasivi PSA (con retro adesivo)

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Sottovuoto]
  • Serie: Dynabug
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 8000
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 1,27 kg
  • Dimensioni del pad: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità