3-2/3″ B x 7″ L (93 mm x 178 mm) Dynabug excentersliber, klar til tilslutning til centralt støvsugersystem

Art.-nr.: 57804
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 57804
EAN/GTIN 0616026578043
Producentnummer 57804
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3/16″ (5 mm) diameter i kredsløb
  • Den kraftfulde luftmotor med 8.000 omdrejninger pr. minut bruger 16 SCFM ved 90 PSIG.
  • Kompakt størrelse og lav vægt. Fremragende til slibning af trange områder og lodrette flader. Værktøjerne er udstyret med robuste klemmer, der passer til traditionelle slibeark i størrelsen 3-2/3″ x 9″ (fås også på ruller).
  • Inkluderer en 57850-slibepude i høj kvalitet med vinylbelægning til PSA-slibemidler (med selvklæbende bagside)

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Vakuum]
  • Serie: Dynabug
  • HP: 0,24 hk
  • Maks. RPM: 8000
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Vægt (kg): 1,27 kg
  • Pudens størrelse: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)