3-2/3″ lățime x 7″ lungime (93 mm x 178 mm) Șlefuitor orbital Dynabug, compatibil cu sistemul de aspirare centralizată

Cod articol.: 57804
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 57804
EAN / GTIN 0616026578043
Număr producător 57804
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Orbită cu diametrul de 3/16″ (5 mm)
  • Motorul pneumatic puternic, cu 8.000 RPM, consumă 16 SCFM la 90 PSIG.
  • Dimensiuni compacte și greutate redusă. Ideal pentru șlefuirea zonelor greu accesibile și a suprafețelor verticale. Uneltele sunt prevăzute cu cleme rezistente, compatibile cu foile abrazive tradiționale de 3-2/3″ x 9″ (sunt disponibile și role).
  • Include un disc de șlefuire premium 57850 cu suprafață din vinil pentru materiale abrazive PSA (cu spate adeziv)

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Vid]
  • Seria: Dynabug
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 8000
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Greutate (kg): 1,27 kg
  • Dimensiunea plăcuței: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)