• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

3-2/3″ širine x 7″ dolžine (93 mm x 178 mm) orbitalni brusilnik Dynabug, pripravljen za priklop na centralni sesalni sistem

Št. art.: 57804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 57804
EAN/GTIN 0616026578043
Številka proizvajalca 57804
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Orbita s premerom 3/16″ (5 mm)
  • Zmogljiv pnevmatski motor z 8.000 RPM porabi 16 SCFM pri tlaku 90 PSIG.
  • Kompaktna velikost in majhna teža. Odlično za brušenje težko dostopnih mest in navpičnih površin. Orodja so opremljena z izjemno trpežnimi sponkami, ki so primerne za tradicionalne brusne liste velikosti 3-2/3″ x 9″ (na voljo so tudi brusne rolice).
  • Vključuje vrhunsko brusno podlago 57850 z vinilno površino za brusilne liste s samolepilnim hrbtom (PSA)

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • Serija: Dynabug
  • HP: 0,24 hp
  • Največ. RPM: 8000
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Teža (kg): 1,27 kg
  • Velikost blazinice: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost