Ponceuse orbitale Dynabug, 3-2/3″ de largeur x 7″ de longueur (93 mm x 178 mm), compatible avec un système d’aspiration centralisé

Réf.: 57804
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 57804
EAN / GTIN 0616026578043
Réf. fabricant 57804
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Orbite de 3/16″ (5 mm) de diamètre
  • Ce puissant moteur pneumatique de 8 000 tr/min consomme 16 SCFM à une pression de 90 PSIG.
  • De taille compacte et léger. Idéal pour le ponçage des zones difficiles d’accès et des surfaces verticales. Ces outils sont équipés de pinces robustes permettant d’utiliser des feuilles abrasives standard de 3-2/3″ x 9″ (également disponibles en rouleaux).
  • Comprend un tampon de ponçage haut de gamme 57850 à surface en vinyle pour les abrasifs PSA (à dos adhésif)

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Aspirateur]
  • Série: Dynabug
  • HP: 0,24 hp
  • Max. tr/min: 8000
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Poids (kg): 1,27 kg
  • Taille du tampon: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)