3-2/3″ šířka x 7″ délka (93 mm x 178 mm) Orbitální bruska Dynabug, připravená pro připojení k centrálnímu vysavači

Artiklové číslo: 57804
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 57804
EAN / GTIN 0616026578043
Číslo výrobce 57804
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Orbita o průměru 3/16″ (5 mm)
  • Výkonný pneumatický motor s otáčkami 8 000 ot./min. využívá průtok 16 SCFM při tlaku 90 PSIG.
  • Kompaktní rozměry a nízká hmotnost. Skvělé pro broušení těžko přístupných míst a svislých ploch. Nástroje jsou vybaveny odolnými držáky pro upevnění běžných brusných listů o rozměrech 3-2/3″ x 9″ (k dispozici jsou také role).
  • Obsahuje prémiový brusný talíř 57850 s vinylovým povrchem pro brusné materiály s lepícím podkladem (PSA)

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • Série: Dynabug
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 8000
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Hmotnost (kg): 1,27 kg
  • Velikost podložky: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)