• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-2/3″ B x 7″ L (93 mm x 178 mm) Dynabug-Exzenterschleifer, für Zentralstaubabsaugung geeignet

Artikel-Nr.: 57804
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 57804
EAN / GTIN 0616026578043
Herstellernummer 57804
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/16″ (5 mm) Durchmesser der Umlaufbahn
  • Der leistungsstarke Druckluftmotor mit 8.000 U/min verbraucht 16 SCFM bei 90 PSIG.
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht. Hervorragend geeignet zum Schleifen von schwer zugänglichen Stellen und senkrechten Flächen. Die Werkzeuge sind mit robusten Halterungen ausgestattet, in die herkömmliche Schleifblätter im Format 3-2/3″ x 9″ passen (auch als Rollen erhältlich).
  • Enthält ein hochwertiges Schleifpad 57850 mit Vinyl-Oberfläche für PSA-Schleifmittel (mit Kleberückseite)

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • Reihe: Dynabug
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 8000
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 1,27 kg
  • Pad-Größe: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb