Lija orbital Dynabug de 3-2/3″ de ancho x 7″ de largo (93 mm x 178 mm), compatible con aspiración centralizada

Número de artículo: 57804
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 57804
EAN / GTIN 0616026578043
Número del fabricante 57804
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Órbita de 3/16″ (5 mm) de diámetro
  • El potente motor neumático de 8.000 RPM consume 16 SCFM a 90 PSIG.
  • Tamaño compacto y peso ligero. Ideal para lijar zonas de difícil acceso y superficies verticales. Las herramientas cuentan con pinzas de alta resistencia para acoplar hojas abrasivas tradicionales de 3-2/3″ x 9″ (también hay rollos disponibles).
  • Incluye una almohadilla de lijado de primera calidad 57850 con superficie de vinilo para abrasivos PSA (con dorso adhesivo)

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • Serie: Dynabug
  • HP: 0,24 hp
  • Máx. RPM: 8000
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 1,27 kg
  • Tamaño de la almohadilla: 3-2/3″ x 7″ (93 mm x 178 mm)