Venturi nozzle connecting set

Nr art.: 567156
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Maksymalne ciśnienie robocze 3,5 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 48,8 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kształt węża proste
Średnica zewnętrzna węża 10 mm
Długość użytkowa węża 10 000 mm
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 3,5 bar
Wąż w zestawie tak
Typ przyłącza Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567156
EAN / GTIN 4020772428174
Numer producenta 567156
Numer L L30110 102190
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Venturi nozzle connection set, included in scope of delivery:
- Vacuum generator, external
- Pneumatic hose, outer Ø 10 mm, length: 10 m
- Coupling plug for quick coupling

Cecha szcz.:

  • max.
    Vacuum: 92%
  • max.
    Suction volume flow: 48.8 l/min.
  • Operating pressure for maximum vacuum: 3.5 bar
  • Vacuum connection
    External Ø: 10 mm
  • Pneumum. Connection
    External Ø: 10 mm
  • Weight: 860 g