Aansluitset venturi-mondstuk

Artikelnummer: 567156
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 567156
EAN/GTIN 4020772428174
Nummer fabrikant 567156
L-nummer L30110 102190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verbindingsset met venturi-mondstuk, meegeleverd bij de met ::
- Vacuümgenerator, extern
- Pneumatische slang, buitendiameter 10 mm, lengte: 10 m
- Koppelplug voor snelkoppeling

Kenmerk:

  • max.
    Vacuüm: 92%
  • max.
    Aanzuigvolume debiet: 48,8 l/min.
  • Bedrijfsdruk voor max. vacuüm: 3,5 bar
  • Vacuümaansluiting
    Buiten-Ø: 10 mm
  • Pneumum. Aansluiting
    Buiten-Ø: 10 mm
  • Gewicht: 860 g