{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Presión de trabajo máxima | 3,5 bar | |
| Demanda de aire máxima | 48,8 l/min | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Forma tubo flexible | recta | |
| Diámetro tubo flexible exterior | 10 mm | |
| Longitud útil del tubo flexible | 10.000 mm | |
| Tipo de producto | Pistola de soplado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 3,5 bar | |
| Tubo flexible incluido | sí | |
| Tipo de conexión | Acoplamiento rápido |
| Número de artículo | 567156 | |
| EAN / GTIN | 4020772428174 | |
| Número del fabricante | 567156 | |
| Número L | L30110 102190 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |