Komplet priključkov venturijeve šobe

Št. art.: 567156
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Najvišji delovni tlak 3,5 bar
Največja poraba stisnjenega zraka 48,8 l/min
Napajanje na stisnjen zrak
Oblika cevi ravna
Premer cevi zunaj 10 mm
Dolžina cevi, uporabna 10.000 mm
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Delovni tlak maks. 3,5 bar
Cev je vključena da
Vrsta priključka Hitra spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567156
EAN/GTIN 4020772428174
Številka proizvajalca 567156
L-število L30110 102190
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Komplet priključkov venturijeve šobe, ki je vključen v obseg dobave:
- Vakuumski generator, zunanji
- Pnevmatska cev, zunanja Ø 10 mm, dolžina: 10 m
- Spojni vtič za hitro spojko

Lastnosti:

  • maks.
    Vakuum: 92 %
  • maks.
    Pretok sesalnega volumna: 48,8 l/min
  • Delovni tlak za maks. vakuum: 3,5 barov
  • Vakuumska povezava
    Zunanji Ø: 10 mm
  • Pnevmatika. Priključek
    Zunanji Ø: 10 mm
  • Masa: 860 g