{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Arbeitsdruck max. | 3,5 bar | |
| Luftbedarf max. | 48,8 l/min | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Form Schlauch | gerade | |
| Durchmesser Schlauch außen | 10 mm | |
| Länge Schlauch nutzbar | 10 000 mm | |
| Produktart | Blaspistole | |
| Betriebsdruck max. | 3,5 bar | |
| Schlauch inklusive | ja | |
| Art Anschluss | Schnellkupplung |
| Artikelnummer | 567156 | |
| EAN / GTIN | 4020772428174 | |
| Herstellernummer | 567156 | |
| L-Nummer | L30110 102190 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |