{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pracovní tlak maximální | 3,5 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 48,8 l/min | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Průměr hadice vnější | 10 mm | |
| Délka hadice použitelná | 10 000 mm | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Provozní tlak max | 3,5 bar | |
| Včetně hadice | ano | |
| Typ přípojky | Rychlospojka |
| Katalogové číslo | 567156 | |
| EAN / GTIN | 4020772428174 | |
| Číslo výrobce | 567156 | |
| L-číslo | L30110 102190 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |