Súprava na pripojenie Venturiho hubice

Č. pol.: 567156
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 567156
EAN/GTIN 4020772428174
Číslo výrobcu 567156
Číslo L L30110 102190
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Súprava na pripojenie Venturiho hubice, súčasť obsah dodávky:
- Vákuový generátor, externý
- Pneumatická hadica, vonkajšia Ø 10 mm, dĺžka: 10 m
- Spojka pre rýchle pripojenie

Charakteristika:

  • max.
    Vákuum: 92 %
  • max.
    Objemový prietok nasávania: 48.8 l/min
  • Prevádzkový tlak pre max. Vákuum: 3.5 bar
  • Vákuová prípojka
    Externá Ø: 10 mm
  • Pneumum. Pripojenie
    Externá Ø: 10 mm
  • Hmotnosť: 860 g