Jeu de raccords de buse de venturi

Réf.: 567156
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Pression de service maximale 3,5 bar
Quantité maximale d’air absorbé 48,8 l/min
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Forme tuyau droit
Diamètre extérieur flexible 10 mm
Longueur de tuyau utilisable 10 000 mm
Type de produit soufflette
Pression de service max. 3,5 bar
Tuyau inclus oui
Type de raccordement Raccord rapide

Identification et classification

Référence article 567156
EAN / GTIN 4020772428174
Réf. fabricant 567156
Article hors catalogue L30110 102190
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de raccords de buse Venturi, inclus dans le équipement standard:
- Générateur de vide, externe
- Tuyau pneumatique, Ø extérieur 10 mm, longueur: 10 m
- Bouchon d’accouplement pour accouplement rapide

Caractéristique(s):

  • max.
    Vide: 92 %
  • max.
    Débit volumique d’aspiration: 48,8 l/min
  • Pression de service pour dépression max.: 3,5 bar
  • Raccord à vide
    Ø extérieur: 10 mm
  • Frein Connexion
    Ø extérieur: 10 mm
  • Poids: 860 g