Set de conectare duză Venturi

Cod articol.: 567156
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Presiune de lucru maxim 3,5 bar
Debit maxim de aer necesar 48,8 l/min
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Forma furtunului drept
Diametrul furtunului exterior 10 mm
Se poate utiliza lungimea furtunului 10.000 mm
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 3,5 bar
Furtun inclus ja
Tip conectare Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 567156
EAN / GTIN 4020772428174
Număr producător 567156
L-Număr L30110 102190
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set de conectare duză Venturi, inclus în livrare:
- Generator de vid, extern
- Furtun pneumatic, exterior Ø 10 mm, lungime: 10 m
- Dop de cuplare pentru cuplare rapidă

Caracteristică:

  • max.
    Vid: 92%
  • max.
    Debit volum de aspirație: 48,8 l/min
  • Presiune de lucru pentru vacuum maxim: 3,5 bar
  • Conexiune de vid
    ⌀ exterior: 10 mm
  • Pneumonie. Racord
    ⌀ exterior: 10 mm
  • Greutate: 860 g