{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Cubitron™ II | |
| Oznaczenie producenta | 987C | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Talerze | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenia ziarnistości 3M | 80+ |
| Numer artykułu | 566481 80 | |
| EAN / GTIN | 30051141276497 | |
| Numer producenta | 7000045161 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |