{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U | |
| Opakowanie | karton | |
| Zawartość | 50 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 150 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Kolor | Fioletowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep |
| Numer artykułu | 7100044153 | |
| EAN / GTIN | 00051125868440 | |
| Numer producenta | 7100044153 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |