Tarcza szlifierska z tkaniny 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ, ziarnistość 60+, gramatura J, 152 mm x NH, matryca 600Z

Nr art.: 7100284214
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Platformy kształt okrągły
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Średnica otworu H 0 mm
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa płótno
Oznaczenie producenta Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100284214
EAN / GTIN 00638060901755
Numer producenta 7100284214
Numer L L01130 111804
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezwykle twarde i wytrzymałe ziarno ścierne oraz szybkie i wydajne usuwanie materiału sprawiają, że tarcza siatkowa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ jest jedną z najlepszych tarcz 3M do obróbki metali, drewna, przygotowania powierzchni do lakierowania oraz do zastosowań związanych z materiałami kompozytowymi. Precyzyjnie formowane ziarno firmy 3M przewyższa zarówno tlenek glinu, jak i węglik krzemu pod względem wydajności ściernej i trwałości. Jego otwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się trocin i innych odpadów szlifierskich. Dzięki temu krawędź tnąca ziarna może zawsze skutecznie ciąć, łamać się i jednocześnie odsłaniać nowe krawędzie tnące. Brak problemów związanych z pyłem szlifierskim, ciągłe i szybkie ścieranie. Obróbka antystatyczna neutralizuje ładunki elektryczne powstające podczas szlifowania, zwłaszcza w przypadku drewna. Pył szlifierski naładowany statycznie ma tę właściwość, że podczas szlifowania przylega do powierzchni tarczy, obrabianego przedmiotu lub maszyny. Niezależnie od tego, czy jest gruboziarnisty, drobny czy sproszkowany, pył negatywnie wpływa na wydajność i produktywność. Dzięki temu, że ziarno jest rozmieszczone na całej powierzchni tarczy, zminimalizowano ryzyko jej zatykania się, dzięki czemu tarcza siatkowa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ zawsze zapewnia szybkie ścieranie. Szybka i łatwa wymiana tarcz – prosty, szybki i bezpieczny system szybkiej wymiany 3M™ Hookit™. Miękka strona tarczy 3M™ Hookit™ pokryta jest pętelkami rzepowymi, natomiast strona szorstka posiada haki w kształcie litery J. Po ściśnięciu obu elementów trzymają się one pewnie razem, nawet w trudnych warunkach. Następnie można je ponownie łatwo i bez śladów rozdzielić. Tarcze 3M™ Hookit™ można używać wielokrotnie przez cały okres eksploatacji materiału ściernego.

Zaleta:

  • OBEJMUJE SZEROKĄ PALETĘ ZASTOSOWAŃ: Wszechstronny krążek, który sprawdzi się przy różnych pracach – od wykańczania i szlifowania po okrawanie
  • WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: Tarcza doskonale nadaje się do obróbki aluminium, włókna szklanego, powłok żelowych oraz twardego i miękkiego drewna
  • SZYBKA I ŁATWA WYMIANA SZYB: System mocowania 3M™ Hookit™ ułatwia wymianę tarcz i pomaga zoptymalizować ich żywotność
  • ROZSYP: Otwarta konstrukcja i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się i zapewniają optymalną wydajność skrawania przez cały okres eksploatacji tarczy
  • WYSOKOWYDAJNE KERAMICZNE ZIARNO ŚCIERNE: Ten ceramiczny minerał ścierny zapewnia doskonałą wydajność na wielu różnych powierzchniach
  • LEKKI MATERIAŁ NOŚNY Z TKANINY: Podłoże z tkaniny typu J łączy w sobie odporność na zużycie i elastyczność
  • DOSTĘPNE W RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH: Wybierz ziarno o wielkości od 60 do P220, które najlepiej nadaje się do Twojego konkretnego zastosowania